MAIN FILTER INC. SP7B Series Spin On Filter


Filter
Nedre OD: 5.079 " , Flöde: Ut-och-in , Flödesriktning: Ut-och-in , Flödeshastighet: 79 gpm , Vätsketyp: HH / HL / HM / HV , Packningsmaterial: bra , Min. Drifttemp.: -13 grader F. , Tätningstyp: bra , Tråd: 11 BSP , Tråd storlek: 1.25mm , Top OD: 5.079 "
StilModellHöjdSprängtryckKapacitetmikronDölj tryckKracktryckfiltermediaFilterbetygPris (ex moms)
A
MF0058040
8.949246.6 PSI72.933-145 PSIGlas3981 SEK
RFQ
B
MF0058044
8.949246.6 PSI-125-145 PSITrådnät125956 SEK
RFQ
C
MF0058042
8.949246.6 PSI96.4810-145 PSIGlas10935 SEK
RFQ
D
MF0058038
8.949 "246.641.741072.572.5 PSICellulosa-456 SEK
RFQ
E
MF0058046
8.949 "246.6-60145145 PSITrådnät-1 201 SEK
RFQ
F
MF0410931
8.949 "246.633.391072.572.5 PSICellulosa/vattenborttagning-674 SEK
RFQ
G
MF0058039
8.949 "246.641.742072.572.5 PSICellulosa-456 SEK
RFQ
H
MF0058041
8.949 "246.692.345145145 PSIGlas-981 SEK
RFQ
I
MF0058043
8.949 "246.688.5025145145 PSIGlas-935 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?