MARATHON MOTORS 184TTFBD6012 närakopplad pumpmotor, 5 hk, 3525 rpm, 184Jp Ram, 230/460VAC | CH6HZB 29FH28

MARATHON MOTORS 184TTFBD6012 närakopplad pumpmotor, 5 hk, 3525 rpm, 184Jp ram, 230/460VAC

Finns i lager
Artikel: CH6HZB Modell: 184TTFBD6012Korsreferens: 29FH28

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 284 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
LagerBoll
Kroppsdia.8.4 "
Bultcirkel Dia.5 7 / 8 "
Rörlådans positionNej
Duty CycleKontinuerlig
Ram184 JP
RammaterialStål
Fulllastförstärkare12.4 / 6.2A
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA PremiumR-klassad
Höjd9 13 / 16 "
HP5
Hz60 Hz
Längd mindre axel11 3 / 8 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationPump
Motordesign3-fas
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanNära kopplad pump
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten3525
NEMA-designA
Nominell effektivitet88.5%
Antal hastigheter1
Total längd18 11 / 16 "
Fas3
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.25 "
Skaftlängd7 5 / 16 "
Spänning230 / 460V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45
Fartygets höjd (cm)32.59
Fartygets längd (cm)62.08
Fartygets bredd (cm)40.01
URSPRUNGSLANDMexico

Produktvarianter

ProduktModellMotorapplikationRamRammaterialMotordesignMotoraxeldesignVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdPris
MARATHON MOTORS 184TCDW7047 Närkopplad pumpmotor3 Hk 1747 Rpm | AF8LFE 131604.00 184TCDW7047Pumps184JMValsat stålKondensatorstartJM gängad174775.5%15 13 / 16 "20 171 kr
MARATHON MOTORS 182TTFBD6006 närakopplad pumpmotor, 3 hk, 3530 rpm, 182Jm Ram, 230/460VAC | CH6HYV 52NU11 182TTFBD6006Pump182JMStål3-fasNyckel, gängad353089.5%17.375 "14 173 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTFBD6012 närakopplad pumpmotor, 5 hk, 3525 rpm, 184Jp ram, 230/460VAC
17 284 kr /enhet