lager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: Standard , Rammaterial: Valsat stål , Hz: 60 , Isoleringsklass: F , Inverter klassad: Nej , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Pumps , Motordesign: Start / kör kondensator , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Motoraxeldesign: JM gängad , Motor Sub Application: Nära kopplad pump , Termiskt motorskydd: Ingen , Fas: 1 , RPM-intervall: 3001-3600 , Axel Dia.: 7 / 8 " , Skaftlängd: 4.25 " , Spänning: 230
Funktioner
- De kommer med mekaniskt låsta kullager för att uppvisa låga friktionsförluster och möjliggör jämn och kontinuerlig drift.
- Dessa enfasmotorer har en kondensatorstart/kondensatorkörningsdesign för att producera högre startmoment i tunga pumpar.
- De har TEFC (helt inneslutna fläktkylda) kapslingar som använder en extern fläkt för att blåsa luft över motorns ram och förhindra att de överhettas.
- De har en kontinuerlig drift som bär den maximala konstanta belastningen utan att överskrida den angivna temperaturen.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Hur underhåller man motorn?
För att säkerställa att motorn går smidigt, fortsätt att kontrollera de inre delarna regelbundet / då och då och använd smorda tätade lager för att arbeta på överbelastningar och uppvisa låg friktion.
Vad är fördelen med styv basmontage?
Vid styv basmontage är motorn ansluten till utrustningens ram med bultar och fästelement. Denna typ av montering minskar överdrivna vibrationer som orsakas under motorstart och ger en exakt inriktning mellan motorn och de omgivande mekanismerna.
Vad är SF i en motor?
SF står för servicefaktor, utformad som ett standardnummer för att bestämma hur mycket en motor kan belastas intermittent inom det högsta temperaturområdet.