MARATHON MOTORS 213TBFW7010 Pumpmotor 1-fas 7-1 / 2 Hp 3400-3600 213jm | AF8LFL 26ZY45 / Z434

MARATHON MOTORS 213TBFW7010 Pumpmotor 1-fas 7-1/2 Hk 3400-3600 213jm

Finns i lager
Artikel: AF8LFL Modell: 213TBFW7010Korsreferens: 26ZY45 / Z434

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 161 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppStandard
Ram213JM
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare32.0
HP7.5
Hz60
isolering klassF
Omvandlare klassadNej
Längd mindre axel16 5 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationPumps
MotordesignStart / kör kondensator
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignJM gängad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanNära kopplad pump
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten3465
Nominell effektivitet81.5%
Total längd20 9 / 16 "
Fas1
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd4.25 "
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.5
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)42.7
HS-kod8501406040

Produktvarianter

ProduktModellServicefaktorRamFulllastförstärkareHPLängd mindre axelVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdPris
MARATHON MOTORS 184TBFW7315 Pumpmotor 1-fas 5 hk 3400-3600 184jm | AF8LFK 26ZY44 / Z433A 184TBFW73151.0184JM19.8514 5 / 16 "353082.5%18 9 / 16 "20 112 kr
MARATHON MOTORS 215TBFW7010 Pumpmotor 1-fas 10 hk 3400-3600 215jm | AF8LFM 26ZY46 / Z435 215TBFW70101.15215JM41.51017 13 / 16 "350083.8%22 1 / 16 "30 158 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 213TBFW7010 Pumpmotor 1-fas 7-1/2 Hk 3400-3600 213jm
27 161 kr /enhet