A B lager: Boll , Kroppsdia.: 5.625 " , Bolt Circle Dia.: 5.125 " , Kondensator krävs: 4UHA7 , Plikt: Kontinuerlig , Hölje: Öppen , Ram: 48Z , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Ledlängd: 8" , Längd mindre skaft: 12.187 " , Max. Omgivningstemperatur: 60 grader C , Motorapplikation: H VAC/R , Motordesign: Permanent delad kondensator , Motorkapslingsdesign: Öppen , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Nycklad med enkel lägenhet , Motor Sub Application: Kondensatorfläkt , Termiskt motorskydd: Bil , Typskylt RPM: 1075 , Nominell effektivitet: 69.0% , Orientering: Horisontellt eller vertikalt , Total längd: 15.875 " , Fas: 1 , Rotation: Välj medurs , RPM: 1075 , RPM-intervall: 1001-1100 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 3 11 / 16 " , Dubbstorlek: 8-32 , Termiskt skydd: Automat , Spänning: 200-230/460
Funktioner
- De har ett automatiskt termiskt skydd som skyddar motorn mot överhettning på grund av överbelastning eller utebliven start. Denna enhet återställs automatiskt när motorn har svalnat helt.
- De kommer med en extern axelslinga för att hålla lagren skyddade från fukt och damm.
- Modeller, som t.ex 5KCP39SNB481S, har ett öppet hölje som tillåter enkelt luftflöde mellan interiörer och exteriörer, vilket håller motorn sval under överhettningsförhållanden.
- De är inbyggda med ett regnskydd som passar helt över axeln för att skydda motorn i vertikalt läge.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vad är en fläns?
Motorflänsar är monteringssköldar med bulthål och räfflor för montering av utrustning, såsom pumpar eller växellådor på motorn eller för att hänga upp motorn på den drivna maskinen.
Vad är fördelen med en permanent delad kondensator?
Permanenta delade kondensatorer eller PSC:er är permanent anslutna till motorerna för att producera högt startmoment, huvudsakligen som används i HVAC-apparater. Dessa enheter har samma kondensator- och kondensatorfas i kretsen för både start och drift jämfört med enfasmotorer som endast använder kondensatorfasen under motorstarten.
Vad är kullager?
Kullager minskar friktionen och erbjuder en jämn och kontinuerlig drift i krävande applikationer.