MARATHON MOTORER 5KCP39SNB481S P194 VVS-motor | AJ2LKV P194

MARATHON MOTORS 5KCP39SNB481S P194 VVS-motor

Finns i lager
Artikel: AJ2LKV Modell: 5KCP39SNB481SKorsreferens: P194

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 887 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)60
DutyKontinuerlig
KapslingÖppen
Ram48Z
Fulllastförstärkare4.6-4.0/2.0
HP3/4
Hz60
isolering klassB
RiktningHorisontellt eller vertikalt
Fas1
RotationVälj medurs
RPM1075
Servicefaktor1.0
Termisk skyddAutomat
Spänning200-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)39.22
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)25.88

Produktinformation:

    • Starttyp: Ekorreburinduktion
    • KVA-kod: A
    • Drivändlager: BALL
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPArtikelServicefaktorPris
MARATHON MOTORS 5KCP39SNB482S Kondensatorfläktmotor 1 HP 1075 rpm 60 Hz | AH9NNL 40PK47 / P195 5KCP39SNB482S5.8-5.6/2.81Kondensatorfläktmotor1.007 105 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP39SNB481S P194 VVS-motor
1 887 kr /enhet