MARATHON MOTORS 5KCP39SNB482S Kondensatorfläktmotor 1 HP 1075 rpm 60 Hz | AH9NNL 40PK47 / P195

MARATHON MOTORS 5KCP39SNB482S Kondensatorfläktmotor 1 HP 1075 rpm 60 Hz

Finns i lager
Artikel: AH9NNL Modell: 5KCP39SNB482SKorsref.: 40PK47 / P195

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 105 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondensatorfläktmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5.625 "
Bultcirkel Dia.5.125 "
Kondensator krävs4UHA7
DutyKontinuerlig
Ram48Z
Fulllastförstärkare5.8-5.6/2.8
HP1
Hz60
isolering klassB
Blylängd8"
Längd mindre axel12.187 "
Max. Omgivningstemperatur60 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignÖppen
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeBand
MotoraxeldesignNycklad med enkel lägenhet
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanKondensatorfläkt
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1075
Nominell effektivitet69.0%
Total längd15.875 "
Fas1
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.00
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd3 11 / 16 "
Stud kvantitet8a32 "
Stud storlek8-32
Spänning200-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.395
Fartygets höjd (cm)25.91
Fartygets längd (cm)49.02
Fartygets bredd (cm)28.45
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Antal hastigheter: 1

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPArtikelServicefaktorPris
MARATHON MOTORER 5KCP39SNB481S P194 VVS-motor | AJ2LKV P194 5KCP39SNB481S4.6-4.0/2.03/4VVS-motor1.01 887 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP39SNB482S Kondensatorfläktmotor 1 HP 1075 rpm 60 Hz
7 105 kr /enhet