MARATHON MOTORS 5KH39EN2887X Motor Split Phase 1/3 Hp 3450 115v 56j Odp | AE6MMM 5U259 / H685

MARATHON MOTORS 5KH39EN2887X Motor Split Phase 1/3 Hp 3450 115v 56j Odp

Finns i lager
Artikel: AE6MMM Modell: 5KH39EN2887XKorsref.: 5U259 / H685

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 004 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
Kroppsdia.6.42 "
DutyKontinuerlig
KapslingÖppna Dripproof
Ram56J
Fulllastförstärkare6.2
HP1/3
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur50 grader C
MotorapplikationPumps
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignGängad
MotoraxelrotationCCWSE
MotoransökanJetpumpar
MotorskyddBil
motortypDelad fas
MonteringAnsikte / bas
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Varvtal på typskylten3450
Total längd11.5 "
Fas1
RotationCCWSE
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.75
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2.375 "
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltypGängad 7 / 16-20 UNF-2A
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)34.77
Fartygets bredd (cm)18.11
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPMotordesignmotortypTotal längdServicefaktorSpänningPris
MARATHON MOTORS 5KC39SN2890X Motorkondensator Start 1 Hp 3450 115 / 230v 56j Odp | AE6MLY 5U172 / C1464 5KC39SN2890X14.2/7.11KondensatorstartKondensatorstart14 "1.4115/2304 323 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39EN2887X Motor Split Phase 1/3 Hp 3450 115v 56j Odp
3 004 kr /enhet