MARATHON MOTORS 5KC39SN2890X Motorkondensator Start 1 Hp 3450 115 / 230v 56j Odp | AE6MLY 5U172 / C1464

MARATHON MOTORS 5KC39SN2890X Motorkondensator Start 1 Hp 3450 115 / 230v 56j Odp

Finns i lager
Artikel: AE6MLY Modell: 5KC39SN2890XKorsreferens: 5U172 / C1464

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 793 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
Kroppsdia.6.42 "
DutyKontinuerlig
KapslingÖppna Dripproof
Ram56J
Fulllastförstärkare14.2/7.1
HP1
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur50 grader C
MotorapplikationPumps
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignGängad
MotoraxelrotationCCWSE
MotoransökanJetpumpar
MotorskyddBil
motortypKondensatorstart
MonteringAnsikte / bas
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Varvtal på typskylten3450
Total längd14 "
Fas1
RotationCCWSE
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.4
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2.375 "
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltypGängad 7 / 16-20 UNF-2A
Termisk skyddBil
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.285
Fartygets höjd (cm)20.57
Fartygets längd (cm)44.96
Fartygets bredd (cm)20.57
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPMotordesignmotortypTotal längdServicefaktorSpänningPris
MARATHON MOTORS 5KH39EN2887X Motor Split Phase 1/3 Hp 3450 115v 56j Odp | AE6MMM 5U259 / H685 5KH39EN2887X6.21/3Delad fasDelad fas11.5 "1.751153 330 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC39SN2890X Motorkondensator Start 1 Hp 3450 115 / 230v 56j Odp
4 793 kr /enhet