MARATHONMOTORER TCA7P51AP211GAA009 Metrisk motor, 10 hk, 3-fas, 3540 rpm, 575VAC, 132S Ram | CH6RTZ 193386.60

MARATHON MOTORS TCA7P51AP211GAA009 Metrisk motor, 10 hk, 3-fas, 3540 rpm, 575VAC, 132S ram

Finns i lager
Artikel: CH6RTZ Modell: TCA7P51AP211GAA009Korsreferens: 193386.60

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 923 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk motor
LagerBoll
Duty CycleKontinuerlig
Ram132S
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare9.5A
HP10
Hz60 Hz
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel385 mm
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten3540
NEMA-designN
Nominell effektivitet90.2%
Antal hastigheter1
Total längd465 mm
Fas3
Servicefaktor1.15
Axel Dia.38mm
Skaftlängd80 mm
Spänning575V AC
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 84.33
URSPRUNGSLANDIndien

Produktvarianter

ProduktModellNominell effektivitetRamRammaterialTotal längdAxel Dia.SkaftlängdSpänningFulllastförstärkarePris
MARATHON MOTORS 080T17FH15514 Motor för allmän användning, 1 hk, 3-fas, 1740 rpm, 230/460VAC, 80D Ram | CH6HLB 53UF68 080T17FH1551485.5%80DAluminium302mm19mm40 mm230 / 460V AC3 / 1.5A6 752 kr
MARATHONMOTORER TCA0031AE211GAA009 Metrisk motor, 4 hk, 3-fas, 3499 rpm, 230/460VAC, 100L Ram | CH6RRB 55AY74 TCA0031AE211GAA00988.5%100LGjutjärn398 mm28mm60 mm230 / 460V AC9.8 / 4.9A10 566 kr
MARATHONMOTORER TCA0032AE211GAA009 Metrisk motor, 4 hk, 3-fas, 1765 rpm, 230/460VAC, 100L Ram | CH6RRC 55AY78 TCA0032AE211GAA00989.5%100LGjutjärn398 mm28mm60 mm230 / 460V AC10.4 / 5.2A11 470 kr
MARATHONMOTORER TCA0033AE211GAA009 Metrisk motor, 4 hk, 3-fas, 1180 rpm, 230/460VAC, 132S Ram | CH6RRE 55AY92 TCA0033AE211GAA00989.5%132SGjutjärn465 mm38mm80 mm230 / 460V AC11.6 / 5.8A22 412 kr
MARATONMOTORER TCA0041AE211GAA009 Metrisk motor, 5 1/2 hk, 3-fas, 3520 rpm, 230/460VAC | CH6RRF 55AY79 TCA0041AE211GAA00989.5%112MGjutjärn399 mm28mm60 mm230 / 460V AC12.4 / 6.2A15 514 kr
MARATHONMOTORER TCA0041AP211GAA009 Metrisk motor, 5 1/2 hk, 3-fas, 3520 rpm, 575VAC, 112M Ram | CH6RRG 55AY80 TCA0041AP211GAA00989.5%112MGjutjärn399 mm28mm60 mm575V AC5A13 359 kr
MARATHONMOTORER TCA0042AE211GAA009 Metrisk motor, 5 1/2 hk, 3-fas, 1765 rpm, 230/460VAC, 112M Ram | CH6RRH 55AY81 TCA0042AE211GAA00991.7%112MGjutjärn399 mm28mm60 mm230 / 460V AC13.8 / 6.9A13 937 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS TCA7P51AP211GAA009 Metrisk motor, 10 hk, 3-fas, 3540 rpm, 575VAC, 132S ram
25 923 kr /enhet