MARATONMOTORER TCA0041AE211GAA009 Metrisk motor, 5 1/2 hk, 3-fas, 3520 rpm, 230/460VAC | CH6RRF 55AY79

MARATHON MOTORS TCA0041AE211GAA009 Metrisk motor, 5 1/2 hk, 3-fas, 3520 rpm, 230/460VAC

Finns i lager
Artikel: CH6RRF Modell: TCA0041AE211GAA009Korsref: 55AY79

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 388 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk motor
LagerBoll
Duty CycleKontinuerlig
Ram112M
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare12.4 / 6.2A
HP5 1 / 2
Hz50 / 60 Hz
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel339 mm
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeStyv bas
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten3520
NEMA-designN
Nominell effektivitet89.5%
Antal hastigheter1
Total längd399 mm
Fas3
Servicefaktor1.15
Axel Dia.28mm
Skaftlängd60 mm
Spänning230 / 460V AC
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 52.5915
Fartygets höjd (cm)1.58
Fartygets längd (cm)1.68
Fartygets bredd (cm)1.09
URSPRUNGSLANDIndien

Produktvarianter

ProduktModellNominell effektivitetRamRammaterialTotal längdAxel Dia.SkaftlängdSpänningFulllastförstärkarePris
MARATHON MOTORS 080T17FH15514 Motor för allmän användning, 1 hk, 3-fas, 1740 rpm, 230/460VAC, 80D Ram | CH6HLB 53UF68 080T17FH1551485.5%80DAluminium302mm19mm40 mm230 / 460V AC3 / 1.5A7 317 kr
MARATHONMOTORER TCA0031AE211GAA009 Metrisk motor, 4 hk, 3-fas, 3499 rpm, 230/460VAC, 100L Ram | CH6RRB 55AY74 TCA0031AE211GAA00988.5%100LGjutjärn398 mm28mm60 mm230 / 460V AC9.8 / 4.9A11 452 kr
MARATHONMOTORER TCA0032AE211GAA009 Metrisk motor, 4 hk, 3-fas, 1765 rpm, 230/460VAC, 100L Ram | CH6RRC 55AY78 TCA0032AE211GAA00989.5%100LGjutjärn398 mm28mm60 mm230 / 460V AC10.4 / 5.2A13 898 kr
MARATHONMOTORER TCA0033AE211GAA009 Metrisk motor, 4 hk, 3-fas, 1180 rpm, 230/460VAC, 132S Ram | CH6RRE 55AY92 TCA0033AE211GAA00989.5%132SGjutjärn465 mm38mm80 mm230 / 460V AC11.6 / 5.8A25 221 kr
MARATHONMOTORER TCA0041AP211GAA009 Metrisk motor, 5 1/2 hk, 3-fas, 3520 rpm, 575VAC, 112M Ram | CH6RRG 55AY80 TCA0041AP211GAA00989.5%112MGjutjärn399 mm28mm60 mm575V AC5A15 063 kr
MARATHONMOTORER TCA0042AE211GAA009 Metrisk motor, 5 1/2 hk, 3-fas, 1765 rpm, 230/460VAC, 112M Ram | CH6RRH 55AY81 TCA0042AE211GAA00991.7%112MGjutjärn399 mm28mm60 mm230 / 460V AC13.8 / 6.9A15 667 kr
MARATHONMOTORER TCA0042AP211GAA009 Metrisk motor, 5 1/2 hk, 3-fas, 1765 rpm, 575VAC, 112M Ram | CH6RRK 55AY82 TCA0042AP211GAA00991.7%112MGjutjärn399 mm28mm60 mm575V AC5.5A15 289 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS TCA0041AE211GAA009 Metrisk motor, 5 1/2 hk, 3-fas, 3520 rpm, 230/460VAC
11 388 kr /enhet