MARATHON MOTORS 056T34F5940 Motor 3-fas 1 Hk 3490 Rpm 208-230 / 460v | AD6EDM 44Z258 / E2000

MARATHON MOTORS 056T34F5940 Motor 3-fas 1 Hk 3490 Varv / min 208-230 / 460v

Finns i lager
Artikel: AD6EDM Modell: 056T34F5940Korsreferens: 44Z258 / E2000

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 219 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium (R)
Ram56C
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare3-2.8/1.4
HP1
Hz50/60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel9.625 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringAnsikte / bas
Varvtal på typskylten3490
Nominell effektivitet80%
Antal hastigheter1
Total längd11 11 / 16 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-grupp3001-3600
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2 1 / 16 "
Spänning208-230/460
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.4875
Fartygets höjd (cm)27
Fartygets längd (cm)50.01
Fartygets bredd (cm)28.58
HS-kod8501513040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPHzkWMonteringPris
MARATHON MOTORS 145TTFR16329 E2007A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2LRN E2007A 145TTFR16329145TC6.2-6/32601.49C-Face styv13 819 kr
MARATHON MOTORS 143TTFR16053 E2001A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2NEG E2001A 143TTFR16053143TC3.3-3.3/1.651600.75C-Face styv12 242 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34F5940 Motor 3-fas 1 Hk 3490 Varv / min 208-230 / 460v
10 219 kr /enhet