MARATHON MOTORS 145TTFR16329 E2007A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2LRN E2007A

MARATHON MOTORS 145TTFR16329 E2007A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2LRN Modell: 145TTFR16329Korsreferens: E2007A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 441 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40
MontageF3
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 86.5%
KapslingTEFC
Ram145TC
Fulllastförstärkare6.2-6/3
HP2
Hz60
isolering klassF
kW1.49
MonteringC-Face styv
NEMA-designA
RiktningHorisontell
Fas3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)24.77
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)27.64
HS-kod8501524000

Produktinformation:

    • Ersätter maraton - E2007 / 145TTFR6035
    • Starttyp: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kod: N
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 43
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6205
    • Motsatt ändstorlek: 6203
    • Omvandlarens hastighetsområde: KONSTANT 10: 1

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPHzkWMonteringPris
MARATHON MOTORS 056T34F5940 Motor 3-fas 1 Hk 3490 Rpm 208-230 / 460v | AD6EDM 44Z258 / E2000 056T34F594056C3-2.8/1.4150/60-Ansikte / bas9 197 kr
MARATHON MOTORS 143TTFR16053 E2001A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2NEG E2001A 143TTFR16053143TC3.3-3.3/1.651600.75C-Face styv9 250 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTFR16329 E2007A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz
10 441 kr /enhet