A B lager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: NEMA Premium Effektiv , Hölje: TEFC , Ram: 254TC , Rammaterial: Gjuta aluminium , Ram storlek: 145TC , Full load Amps: 37.5/18.8 , Isoleringsklass: F , Inverter klassad: Nej , Längd mindre skaft: 20.25 " , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Allmän tillämpning , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Ingen , Montering: C-Face fotlös , Typskylt RPM: 1775 , Nominell effektivitet: 88.5% , Orientering: Horisontell , Total längd: 24 " , Fas: 3 , RPM: 3600 , RPM-grupp: 1701-1800 , RPM-intervall: 1701-1800 , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 1.625 " , Skaftlängd: 3.75 " , Spänning: 230/460