MARKAR Halva ytan kontinuerligt gångjärn


Filter
Hårdvara: Vad ingår , Hål: Med , Hål per blad: 2 , Knoglängd: 1" , Bladtjocklek: 0.437 ", 0.125" , Lastkapacitet: 600 lb. , Montering: Halv yta , Pin Dia.: 1 / 4 " , Pin Typ: Ej borttagbar
StilModellFärgFinishLängdMaterialStiftmaterialRörelseomfångBreddPris (ex moms)
A
HS203-001-600
GråPrime Coat7ft.StålRostfritt stål180 grader2.25 "5 716 SEK
RFQ
A
HS203-002-600
GråPrime Coat8ft.1012 kallvalsat stålRostfritt stål180 grader2.25 "6 464 SEK
RFQ
B
HS303-001-630
Naturalsatin7ft.304 Stainless Steel304 Stainless Steel90 grader1 11 / 16 "8 620 SEK
RFQ
B
HS303-002-630
Naturalsatin8ft.Rostfritt stål304 Stainless Steel90 grader1 11 / 16 "9 231 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?