MARKAR HS303-001-630 Piano gångjärn 0.4375 0.125 | AC4BGY 2YEY1

MARKAR HS303-001-630 Pianogångjärn 0.4375 0.125

Artikel: AC4BGY Modell: HS303-001-630Korsreferens: 2YEY1
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

7 953 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastklassificerat pianogångjärn
FärgNatural
Finishsatin
hårdvaraVad ingår
HålMed
Hål per blad2
Knoglängd1"
Bladtjocklek0.437 ", 0.125"
Längd7ft.
Lastkapacitet600 lb.
Material304 Stainless Steel
MonteringHalv yta
Pin Dia.1 / 4 "
Stiftmaterial304 Stainless Steel
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång90 grader
Bredd1 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.2865
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)226.06
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8302106030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishLängdMaterialStiftmaterialRörelseomfångBreddPris
MARKAR HS303-002-630 Piano gångjärn 0.4375 0.125 | AC4BGZ 2YEY2 HS303-002-630Naturalsatin8ft.Rostfritt stål304 Stainless Steel90 grader1 11 / 16 "9 231 kr
RFQ
MARKAR HS203-001-600 Piano gångjärn stål Prime Coat | AC4BJX 2YFF7 HS203-001-600GråPrime Coat7ft.StålRostfritt stål180 grader2.25 "5 406 kr
RFQ
MARKAR HS203-002-600 Piano gångjärn 8 fot Längd 2-1 / 4 tum bredd | AC4BJY 2YFF8 HS203-002-600GråPrime Coat8ft.1012 kallvalsat stålRostfritt stål180 grader2.25 "6 464 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARKAR HS303-001-630 Pianogångjärn 0.4375 0.125
7 953 kr /enhet