MARKAR HS303-002-630 Piano gångjärn 0.4375 0.125 | AC4BGZ 2YEY2

MARKAR HS303-002-630 Pianogångjärn 0.4375 0.125

Artikel: AC4BGZ Modell: HS303-002-630Korsreferens: 2YEY2
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

9 231 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastklassificerat pianogångjärn
FärgNatural
Finishsatin
hårdvaraVad ingår
HålMed
Hål per blad2
Knoglängd1"
Bladtjocklek0.437 ", 0.125"
Längd8ft.
Lastkapacitet600 lb.
MaterialRostfritt stål
MonteringHalv yta
Pin Dia.1 / 4 "
Stiftmaterial304 Stainless Steel
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång90 grader
Bredd1 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.263
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)256.79
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8302106030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishLängdMaterialStiftmaterialRörelseomfångBreddPris
MARKAR HS303-001-630 Piano gångjärn 0.4375 0.125 | AC4BGY 2YEY1 HS303-001-630Naturalsatin7ft.304 Stainless Steel304 Stainless Steel90 grader1 11 / 16 "7 953 kr
RFQ
MARKAR HS203-001-600 Piano gångjärn stål Prime Coat | AC4BJX 2YFF7 HS203-001-600GråPrime Coat7ft.StålRostfritt stål180 grader2.25 "5 406 kr
RFQ
MARKAR HS203-002-600 Piano gångjärn 8 fot Längd 2-1 / 4 tum bredd | AC4BJY 2YFF8 HS203-002-600GråPrime Coat8ft.1012 kallvalsat stålRostfritt stål180 grader2.25 "6 464 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARKAR HS303-002-630 Pianogångjärn 0.4375 0.125
9 231 kr /enhet