Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER APPLIANCE 70-01-05 Lödspets, konisk, 0.5 mm bredd | AJ8BTM 25WC10

MASTER APPLIANCE 70-01-05 Lödspets, konisk, 0.5mm bredd

Finns i lager
Artikel: AJ8BTM Modell: 70-01-05Korsreferens: 25WC10
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
490SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLödspets
Diameter0.5mm
För användning med modellnummerUT-100-TC, UT-100Si-TC
Tips typ58 1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • std. UT-100-TC, UT-100Si-TC

Produktvarianter

ProduktModellVinkelDiameterDiameter ToleransArtikelTips typBreddPris
MASTER APPARAT 70-01-01 Konisk nållödspets, 1 mm dia. | AH2ECW 25WA40 70-01-01-1mm-Avsmalnande nålspets 1 mm dia.53 "-375SEK
MASTER APPLIANCE 70-01-09 Spadlödspets, 3 mm Dia. | AH2ECX 25WA46 70-01-09-3mm-Spadspets 35 grader 3 mm dia.59 "-378SEK
MASTER APPLIANCE 70-01-10 Offest konisk nållödspets, 1 mm Dia. | AH2ECY 25WA47 70-01-10-1mm-Offset konisk nålspets 1 mm dia.53 "-375SEK
MASTER APPLIANCE 72-01-01 Lödspets, konisk, 3 mm bredd | AJ8BRP 25WA71 72-01-01-3mm-Lödspets--681SEK
MASTER APPLIANCE 72-01-02 Lödspets, stämjärn, 10 mm bredd | AJ8BRQ 25WA72 72-01-02-10mm-Lödspets63 3 / 4 "-674SEK
MASTER APPLIANCE 72-01-03 Spade Lödspets, 4 Mm Dia. | AJ8BRR 26301 72-01-03-4mm-Lödspets64 "-373SEK
RFQ
MASTER APPLIANCE 72-01-05 Lödspets, konisk, 1 mm bredd | AJ8BRT 25WC49 72-01-05-1mm-Lödspets58 1 / 4 "-626SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER APPLIANCE 70-01-05 Lödspets, konisk, 0.5mm bredd
490SEK /enhet