Caster Brake ingår: Nej , Caster Load Rating Range: 0 till 299 pund , Caster produktgrupp: Svängbar Caster , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Snurra , Länkhjul Material: Gummi , Hjulform: Standard , Kärnmaterial: Stål , Förlängt lead: Nej , Rammaterial: Stål , Inre bulthålsavstånd: 13/16 x 1-9/16" , belastningsbetyg: 75 lb. , Låstyp: Inget lås ingår , Monteringsbult Dia.: 3 / 16 " , Icke-märkning: Nej , Utvändigt bulthålsavstånd: 13/16 x 1-9/16" , Tallrikstorlek: 1-3 / 16 x 2 " , Plåttjocklek: 0.07 " , Typ av tallrik: D , Raceway: Enkel boll , Temp. Räckvidd: -40 grader till 160 grader F. , Hjullager: Boll , Hjulfärg: Svart , Hjulmaterial: Gummi