Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASTER LOCK 406BLK Lockout Hanglock Keyed Different Black 1 / 4in. Diameter | AD7HUP 4EMZ5

MASTER LOCK 406BLK Lockout Hänglås Nyckeld Different Black 1/4in. Diameter

Finns i lager
Artikel: AD7HUP Modell: 406BLKKorsreferens: 4EMZ5
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
263SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockout hänglås
KroppsfärgSvart
Kroppshöjd1.75 "
Kroppslängd1.75 "
Body MaterialIcke-ledande Zenex (TM) termoplast
Kroppens tjocklek3 / 4 "
Kroppsbredd1.5 "
FärgSvart
Grön certifiering eller annat erkännandeValidering av UL-miljöanspråk
NyckeltypOlika
Låsmekanism6-stifts tumlare
Master nyckladNej
Antal stift6
Shackle Dia.1 / 4 "
Schackelhöjd1.5 "
BygelmaterialPlast
SchackeltypÖppen
Schackelbredd25 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8301106000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfärgFärgPris
MASTER LOCK 406TEAL Lockout Hanglock Keyed Different Teal 1/4 Tum Diameter | AD7HUQ 4EMZ6 406TEALKrickaKricka263SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASTER LOCK 406BLK Lockout Hänglås Nyckeld Different Black 1/4in. Diameter
263SEK /enhet