MAUDLIN PRODUCTS Shim Roll, glödgad


Filter
Längd Tolerans: +/- 0.250 " , Material: 316 Stainless Steel , Rockwell hårdhet: B88 , Temperation: glödgat , Brottgräns: 80000 psi , Typ: Rulla
StilModellStorlekTjocklekTjocktoleransBreddstoleransPris (ex moms)
A
316-005-6-50
6 x 50 "0.127mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "497 SEK
A
316-003-6-50
6 x 50 "0.076mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "449 SEK
A
316-004-6-50
6 x 50 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "491 SEK
A
316-007-6-50
6 x 50 "0.178mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "723 SEK
A
316-010-6-50
6 x 50 "0.254mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "746 SEK
A
316-015-6-50
6 x 50 "0.381mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "1 125 SEK
A
316-002-6-50
6 x 50 "0.051mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "392 SEK
A
316-020-6-50
6 x 50 "0.508mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "1 407 SEK
A
316-025-6-50
6 x 50 "0.635mm+/- 0.0008 "+/- 0.005 "1 337 SEK
B
316-007-6-100
6 x 100 "0.178mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "1 009 SEK
B
316-010-6-100
6 x 100 "0.254mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "1 227 SEK
B
316-004-6-100
6 x 100 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "770 SEK
B
316-020-6-100
6 x 100 "0.508mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "2 001 SEK
B
316-025-6-100
6 x 100 "0.635mm+/- 0.0008 "+/- 0.005 "2 805 SEK
B
316-005-6-100
6 x 100 "0.127mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "736 SEK
B
316-003-6-100
6 x 100 "0.076mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "694 SEK
B
316-002-6-100
6 x 100 "0.051mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "555 SEK
B
316-015-6-100
6 x 100 "0.381mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "1 905 SEK
C
316-010-12-50
12 x 50 "0.254mm+/- 0.0005 "+/- 0.010 "1 474 SEK
C
316-007-12-50
12 x 50 "0.178mm+/- 0.0005 "+/- 0.010 "1 177 SEK
C
316-005-12-50
12 x 50 "0.127mm+/- 0.0003 "+/- 0.010 "837 SEK
C
316-004-12-50
12 x 50 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.010 "861 SEK
C
316-002-12-50
12 x 50 "0.051mm+/- 0.0001 "+/- 0.010 "694 SEK
C
316-015-12-50
12 x 50 "0.381mm+/- 0.0005 "+/- 0.010 "1 769 SEK
C
316-025-12-50
12 x 50 "0.635mm+/- 0.0008 "+/- 0.010 "2 552 SEK
C
316-020-12-50
12 x 50 "0.508mm+/- 0.0005 "+/- 0.010 "2 471 SEK
C
316-003-12-50
12 x 50 "0.076mm+/- 0.0002 "+/- 0.010 "732 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?