MAUDLIN PRODUKTER 316-020-12-50 Shim Roll, 316 SS, 12 x 50 tum x 0.508 mm | AC2YFX 2NZY4

MAUDLIN PRODUCTS 316-020-12-50 Shim Roll, 316 SS, 12 x 50 tum x 0.508 mm

Finns i lager
Artikel: AC2YFX Modell: 316-020-12-50Korsreferens: 2NZY4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 471 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShim lager
Längdtolerans+/- 0.250 "
Material316 Stainless Steel
Rockwell HårdhetB88
Storlek12 x 50 "
Temperglödgat
Draghållfasthet80000 psi
Tjocklek0.508mm
Tjocktolerans+/- 0.0005 "
TypRulla
Breddstolerans+/- 0.010 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0025
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)31.24
HS-kod7220120000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekTjocklekTjocktoleransBreddstoleransPris
MAUDLIN PRODUCTS 316-002-6-50 Mellanrulle, 316 SS, 6 x 50 tum x 0.051 mm | AC2YFE 2NZW6 316-002-6-506 x 50 "0.051mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "392SEK
MAUDLIN PRODUKTER 316-003-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 tum x 0.076 mm | AC2YFF 2NZW7 316-003-6-506 x 50 "0.076mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "449SEK
MAUDLIN PRODUKTER 316-004-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 tum x 0.102 mm | AC2YFG 2NZW8 316-004-6-506 x 50 "0.102mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "491SEK
MAUDLIN PRODUKTER 316-005-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 tum x 0.127 mm | AC2YFH 2NZW9 316-005-6-506 x 50 "0.127mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "497SEK
MAUDLIN PRODUKTER 316-007-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 tum x 0.178 mm | AC2YFJ 2NZX1 316-007-6-506 x 50 "0.178mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "723SEK
MAUDLIN PRODUKTER 316-010-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 tum x 0.254 mm | AC2YFK 2NZX2 316-010-6-506 x 50 "0.254mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "746SEK
MAUDLIN PRODUKTER 316-015-6-50 Shim Roll, 316 SS, 6 x 50 tum x 0.381 mm | AC2YFL 2NZX3 316-015-6-506 x 50 "0.381mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "1 125 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS 316-020-12-50 Shim Roll, 316 SS, 12 x 50 tum x 0.508 mm
2 471 kr /enhet