Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

METRO 5PC svängbar spindelhjul 5 tum 300 Lb polyuretan | AB6HPA 21R984

METRO 5 st svängbara spindelhjul 5 tum 300 Lb polyuretan

Finns i lager
Artikel: AB6HPA Modell: 5PCKorsreferens: 21R984

Få det Maj 20, Måndag
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
1 300 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar spindelhjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgGrå
Ladda betyg300 lb.
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Totala höjden6 3 / 32 "
Stam Dia.53 / 64 "
StammtypFriktionsring
Temp. Räckvidd-20 grader till 120 grader F.
HjulfärgGrå
Hjuldiameter5"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialCaster Load Rating RangeHjulmaterialHjulbreddKärnfärgLadda betygIcke-märkningTemp. RäckviddPris
METRO 5M svängbar spindelhjul 5 tum 200 Lb gummi | AE2TTD 4ZJ36 5MGummi0 till 299 pundGummi1 9 / 32 "Svart200 lb.Nej-30 grader till 160 grader F.386SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METRO 5 st svängbara spindelhjul 5 tum 300 Lb polyuretan
1 300 kr /enhet