Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

METRO 5M svängbar spindelhjul 5 tum 200 Lb gummi | AE2TTD 4ZJ36

METRO 5M svängbart styrhjul 5 tum 200 Lb gummi

Finns i lager
Artikel: AE2TTD Modell: 5MKorsreferens: 4ZJ36
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
386SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar spindelhjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
HjulmaterialGummi
HjulformStandard
KärnfärgSvart
RamfinishElförzinkad
Ladda betyg200 lb.
Icke-märkningNej
Antal hjul1
Totala höjden6 3 / 32 "
RacewayDubbelkula härdad
Stam Dia.53 / 64 "
Stamlängd2.187 "
StammtypFriktionsring
Temp. Räckvidd-30 grader till 160 grader F.
HjullagerSintrat stål
HjulfärgSvart
Hjuldiameter5"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd1 9 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2825
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialCaster Load Rating RangeHjulmaterialHjulbreddKärnfärgLadda betygIcke-märkningTemp. RäckviddPris
METRO 5PC svängbar spindelhjul 5 tum 300 Lb polyuretan | AB6HPA 21R984 5PCpolyuretan300 till 999 pundpolyuretan1.25 "Grå300 lb.Ja-20 grader till 120 grader F.1 300 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

METRO 5M svängbart styrhjul 5 tum 200 Lb gummi
386SEK /enhet