MICRO PLASTICS Runda nylon distanser


Filter
StilModellFärgInuti Dia.Inuti Dia. ToleransLängdUtanför Dia.SkruvstorlekPris (ex moms)
A
13 ME075
Svart6.3mm+0.010 "30 "10mmM662 SEK
B
13 ME120
Svart13.3mm+0.010 "7.5 "18mmM1326 SEK
C
13 ME036
Svart3.2mm+0.010 "3"8mmM3-
RFQ
D
13 ME032
Svart3.2mm+0.010 "15 "6mmM3199 SEK
E
13 ME110
Svart10.4mm+0.010 "15 "22mmM1089 SEK
F
13SP117B
Svart0.171 "+/- 0.005 "1 / 2 "5 / 16 "#8-
RFQ
G
13SP149B
Svart0.171 "+/- 0.005 "1"5 / 16 "#8-
RFQ
H
13 ME108
Svart10.4mm+0.010 "5"22mmM1064 SEK
I
13 ME129
Svart13.3mm+0.010 "20ft.25 mmM13132 SEK
J
13SP053B
Svart0.140 "+/- 0.005 "7 / 16 "1 / 4 "#6-
RFQ
K
13 ME003
Svart2.6mm+0.010 "5"4"M2-
RFQ
L
13 ME079
Svart6.5mm+0.010 "10 "15mmM666 SEK
M
13 ME019
Svart3.2mm+0.010 "2"5"M33 SEK
N
13 ME021
Svart3.2mm+0.010 "5"5"M3-
RFQ
O
13 ME065
Svart5.3mm+0.010 "20ft.10mmM526 SEK
P
13 ME062
Svart5.3mm+0.010 "7.5 "10mmM542 SEK
Q
13SP041B
Svart0.140 "+/- 0.005 "1 / 4 "1 / 4 "#6187 SEK
R
13 ME076
Svart6.5mm+0.010 "3"15mmM647 SEK
S
13SP150B
Svart0.194 "+/- 0.005 "1"5 / 16 "#10195 SEK
T
13 ME091
Svart8.3mm+0.010 "30 "12 mmM894 SEK
U
13 ME057
Svart4.3mm+0.010 "20ft.8mmM449 SEK
V
13 ME080
Svart6.5mm+0.010 "15 "15mmM673 SEK
W
13 ME092
Svart8.3mm+0.010 "3"18mmM857 SEK
X
13 ME053
Svart4.3mm+0.010 "5"8mmM433 SEK
Y
13SP275B
Svart0.194 "+/- 0.005 "1"1 / 2 "#10-
RFQ
Z
13SP277B
Svart0.257 "+/- 0.005 "1"1 / 2 "1 / 4-20-
RFQ
A1
13SP267B
Svart0.260 "+/- 0.005 "7 / 8 "1 / 2 "1 / 4-20-
RFQ
B1
13 ME093
Svart8.3mm+0.010 "5"18mmM855 SEK
C1
13 ME097
Svart8.3mm+0.010 "20ft.18mmM8117 SEK
D1
13 ME096
Svart8.3mm+0.010 "15 "18mmM895 SEK
E1
13 ME069
Svart6.3mm+0.010 "5"10mmM636 SEK
F1
13 ME073
Svart6.3mm+0.010 "20ft.10mmM656 SEK
G1
13 ME020
Svart3.2mm+0.010 "3"5"M328 SEK
H1
13 ME083
Svart6.5mm+0.010 "30 "15mmM6138 SEK
I1
13 ME028
Svart3.2mm+0.010 "3"6mmM349 SEK
J1
13 ME023
Svart3.2mm+0.010 "10 "5"M347 SEK
K1
13 ME101
Svart10.4mm+0.010 "5"15mmM104 SEK
L1
13 ME111
Svart10.4mm+0.010 "20ft.22mmM1078 SEK
M1
13 ME103
Svart10.4mm+0.010 "10 "15mmM1052 SEK
N1
13SP044B
Svart0.115 "+/- 0.005 "5 / 16 "1 / 4 "#412 SEK
O1
13 ME089
Svart8.3mm+0.010 "20ft.12 mmM858 SEK
P1
13 ME095
Svart8.3mm+0.010 "10 "18mmM879 SEK
Q1
13 ME099
Svart8.3mm+0.010 "30 "18mmM8172 SEK
R1
13 ME002
Svart2.6mm+0.010 "3"4"M236 SEK
S1
13 ME105
Svart10.4mm+0.010 "20ft.15mmM1071 SEK
T1
13SP276B
Svart0.219 "+/- 0.005 "1"1 / 2 "#12-
RFQ
U1
13SP365B
Svart0.171 "+/- 0.005 "1.5 "5 / 16 "#826 SEK
V1
13 ME109
Svart10.4mm+0.010 "10 "22mmM1081 SEK
W1
13 ME104
Svart10.4mm+0.010 "15 "15mmM1047 SEK
X1
13SP395B
Svart0.194 "+/- 0.005 "1.5 "3 / 8 "#1016 SEK
Y1
13 ME102
Svart10.4mm+0.010 "7.5 "15mmM1037 SEK
Z1
13SP108B
Svart0.140 "+/- 0.005 "3 / 8 "5 / 16 "#6-
RFQ
A2
13 ME121
Svart13.3mm+0.010 "10 "18mmM1328 SEK
B2
13 ME122
Svart13.3mm+0.010 "15 "18mmM1328 SEK
C2
13 ME118
Svart13.3mm+0.010 "3"18mmM1323 SEK
D2
13 ME001
Svart2.6mm+0.010 "2"4"M241 SEK
E2
13 ME031
Svart3.2mm+0.010 "10 "6mmM323 SEK
F2
13 ME072
Svart6.3mm+0.010 "15 "10mmM641 SEK
G2
13 ME078
Svart6.5mm+0.010 "7.5 "15mmM658 SEK
H2
13SP237B
Svart0.257 "+/- 0.005 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 4-20191 SEK
I2
13SP207B
Svart0.260 "+/- 0.005 "1 / 8 "1 / 2 "1 / 4-20-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?