SQUARE D Buck Boost Transformer, 16 / 32VAC utgångsspänning


Filter
Färg: Grå , Kapslingstyp: Inomhus Utomhus , grön certifiering eller annat erkännande: RoHS , Hz: 60 , Inspänning: 120 / 240 VAC , IP-betyg: 54 , Montering: Vägg , Utspänning: 16 / 32 VAC , Fas: 1
StilModellDjupKapslingsklassificeringHöjdTemp. StigaVA-betygBreddPris (ex moms)
A
100SV46A
3.44 "NEMA 3R5.5 "55 grader C100VA4.47 "4 037 SEK
B
150SV46A
3.75 "NEMA 3A5"55 grader C150VA4.85 "4 499 SEK
C
250SV46B
4.1 "NEMA 3R5.5 "80 grader C250VA5.3 "5 343 SEK
C
500SV46B
4.7 "NEMA 3R6.2 "80 grader C500VA6.2 "8 392 SEK
C
750SV46F
4.7 "NEMA 3R6.7 "115 grader C750VA6.2 "11 041 SEK
D
1S46F
5.4 "NEMA 3R8.2 "115 grader C1KVA7"13 486 SEK
D
1.5S46F
6.6 "NEMA 3R8.3 "115 grader C1.5KVA8.7 "16 558 SEK
D
2S46F
6.6 "NEMA 3R9.6 "115 grader C2KVA8.7 "21 389 SEK
D
3S46F
6.500 "NEMA 3R14.5 "115 grader C3KVA8.7 "27 046 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?