Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MICRO PLASTICS 13ME078 Rund Distans, Nylon, M6, 7.5 mm Längd, 10Pk | AD3JPE 3ZMU4

MICRO PLASTICS 13ME078 Runt mellanlägg, nylon, M6, 7.5mm längd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AD3JPE Modell: 13ME078Korsreferens: 3ZMU4

Få det Maj 15, Onsdag
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
58SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRund distans
FärgSvart
Inuti Dia.6.5mm
Inuti Dia. Tolerans+0.010 "
Längd7.5 "
Längdtolerans+/- 0.005 "
MaterialNylon
Utanför Dia.15mm
Utanför Dia. Tolerans+/- 0.015 "
SkruvstorlekM6
Temp. Räckvidd185 F
TypRensa hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MICRO PLASTICS 13ME078 Runt mellanlägg, nylon, M6, 7.5mm längd, 10pk
58SEK /packa