Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILLER-SMITH UTRUSTNING 40-175-540 Hd Regulator 1stage Oxygen Cga540 | AE4EPL 5JPG5

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-175-540 Hd Regulator 1-stegs Oxygen Cga540

Finns i lager
Artikel: AE4EPL Modell: 40-175-540Korsreferens: 5JPG5
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
5 568 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelgas Regulator
Kroppsdia.3.25 "
Body MaterialMässing
CGA-anslutningsingång540
CGA-anslutningsuttag9 / 16-18 RH B
CylindergasSyrgas
Leverans175 psi
Leveranstrycksintervall175 psi
MembranmaterialRostfritt stål
BensinserviceSyrgas
Måttstorlek2.5
Mätarens leveranstryck200
InloppsanslutningCGA-540
Inloppsmätare4000 psi
Max. Inloppstryck3500 psi
Utloppsanslutning9/16 "-18 RH B
Total längd6"
Regulatorns kapacitetHeavy Duty
praktikSingle
Tryckmätare för tillförsel4000 psi
TypEnstegs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.72
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)32.77
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsmätareCGA-anslutningsingångCGA-anslutningsuttagMax. InloppstryckUtloppsanslutningCylindergasLeveranstrycksintervallBensinservicePris
MILLER-SMITH UTRUSTNING 40-175-540S Hd Regulator 1stage Oxygen Cga540 | AE4EPM 5JPG6 40-175-540S4000 psi5409 / 16-18 RH B3500 psi9/16 "-18 RH BSyrgas175 psiSyrgas6 416 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 40-15-300 Hd Regulator 1stage Acetylene Cga300 | AE4EPN 5JPG7 40-15-3004000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetylen15 psiAcetylen5 946 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 40-15-300S HD Regulator 1stage Acetylene Cga300 | AE4EPP 5JPG8 40-15-300S4000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetylen15 psiAcetylen6 611 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 40-15-510 Hd Regulator 1stage Acetylene Cga510 | AE4EPQ 5JPG9 40-15-5104000 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetylen15 psiAcetylen5 594 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 40-15-510S Hd Regulator 1stage Acetylene Cga510 | AE4EPR 5JPH0 40-15-510S4000 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BAcetylen15 psiAcetylen6 220 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 40-50-510 Hd Regulator 1stage Lpgas Cga510 | AE4EPT 5JPH1 40-50-510400 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH BLP-gas50 psiFlytande propan5 084 kr
MILLER-SMITH UTRUSTNING 40-275-580 Hd Regulator 1stage Kväve Cga580 | AE4EPU 5JPH2 40-275-5804000 psi5805 / 8-18 RH Intern3500 psi5/8 "-18 RH Internkväve275 psikväve5 789 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 40-175-540 Hd Regulator 1-stegs Oxygen Cga540
5 568 kr /enhet