MILLER-SMITH EQUIPMENT Två gasblandare


Miller-Smith gasblandare är idealiska för proportionell blandning av gaser, såsom argon / helium / koldioxid som används i TIG- och MIG-svetsprocessen för optimal svetsning.

Filter
Case Material: 304 Stainless Steel , Flödeshastighet: 10 till 180 SCFH, 4.8 till 85.7 LPM , Inloppsanslutning: 5/8 "-18 RH Intern , Uttagsanslutning: 5/8 "-18 RH Intern , Storlek: 5 1/4 x 10 x 6 1/4 "
StilModellGas typPris (ex moms)
A
299-006-1C
Argon och CO244 896 SEK
B
299-006-3C
Argon och helium42 967 SEK
C
299-011-1C
Argon och väte48 682 SEK

Funktioner

  • Miller-Smith två gasblandare har målade aluminiumhöljen för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet.
  • De erbjuder inbyggd flödeskontroll som eliminerar behovet av andra flödeskontrollanordningar vid användning av enstationsapplikationer.
  • Dessa gasblandare har tryckta guider för konverteringsdiagram inbäddade på toppen av blandaren för att hjälpa till med korrekt användning av gaser.

Kompatibla tillbehör

  • Miller-Smith enkelslang för inertgas 7294-1: De används med argon/kväveregulator (30-150-580) endast för anslutning till rör.
  • Miller-Smith Medelstarka regulatorer: Dessa regulatorer används för att kontrollera och bibehålla trycket mellan 0 och 150 psig.

Vanliga frågor

Vilket erfordras inloppstryck för dessa Miller-Smith gasblandare?

De har ett inloppstryck som sträcker sig från 105 till 115 psig.

Vilken är filtreringsnivån för dessa utrustningsgasblandare?

De är utrustade med inloppsfilter på 60 mikron nominellt (endast blandarskydd) för minskad kontaminering.

Hur använder man dessa Miller-Smith gasblandare?

  • Fäst gasblandaren till din gasförsörjning med lämpliga kopplingar.
  • Ställ in önskat gasblandningsförhållande genom att justera blandningsventilerna på gasblandaren. Se till att läsa tillverkarens instruktioner för att fastställa lämpliga inställningar för din specifika applikation.
  • Anslut gasblandaren till din svets- eller skärbrännare med lämpliga slangar och kopplingar.
  • Slå på gastillförseln och tänd brännaren.
  • Justera gasblandaren efter behov för att uppnå önskade flamegenskaper, såsom flamstorlek, temperatur och färg.
  • När du är klar, stäng av gastillförseln och låt brännaren och gasblandaren svalna innan förvaring.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?