Tungsten Inert Gas (TIG)-svetsning är en bågsvetsprocess som producerar svetsen via en icke förbrukningsbar volframelektrod. Den är idealisk för sammanfogning av metaller som rostfritt stål, aluminium, nickel- och kopparlegeringar, kobolt och titan. TIG-fackla WP 17 från Miller Weldcraft är en luftkyld ficklampa designad för maximal komfort. Den är gjord av kopparlegeringar av högsta kvalitet och är idealisk för svetsning under 250A. Denna ficklampa är utmärkt för bärbara applikationer eftersom den inte kräver en skrymmande vattenkylare.
Funktioner:
- Miller Weldcraft TIG Torch WP 17 har en design med Diamond Grip-huvud med ergonomiska kontaktpunkter för tummen och fingrarna för att ge ett bekvämare grepp och minska förarens trötthet.
- Denna ficklampa har en flexibel hals som tillåter åtkomst till svåråtkomliga områden.
- Det räfflade handtaget och ficklampans design ger sval drift och minskar stilleståndstiden.
- A-150 Series TIG Torch WP 17 använder Weldcraft 10N Series förbrukningsvaror.
Kompatibla tillbehör:
- Strömkällaspaket: De tillhandahåller AC- eller DC-ström och inertgasförsörjning till Miller Weldcraft TIG-brännare.
- Volframelektrodpaket: De är fästa på Miller Weldcraft TIG-brännare för att bilda svetsbågar mellan sig själva och arbetsstycket.
- Fot-/fingertopskontroller: De är idealiska för att styra strömtillförseln till Miller Weldcraft TIG-brännare för svetsning.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka material används med AC- och DC-drivna TIG-brännare?
S. AC-drivna TIG-brännare används vanligtvis för svetsning av icke-järnmetaller som aluminium och magnesium, medan DC-drivna Miller Weldcraft TIG-brännare är lämpliga för svetsning av järnlegeringar som stål och rostfritt stål.
F. Vilket är bättre - TIG- eller MIG-svetsning?
S. TIG-svetsar är bättre för tunna metaller och små projekt eftersom de ger exakta och rena svetsar. MIG-svetsar är idealiska för stora projekt med tjocka metaller som behöver lång och kontinuerlig körning.