MILWAUKEE VALVE Mässing Inline kulventil, löd x löd


Filter
Kulmaterial: Förkromad mässing , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Mässing , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: Löd x Löd , Max. Tryck: 600 psi WOG , Max. Ångtryck: 150 psi WSP , Port: full , Tätningsmaterial: PTFE , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: Mässing , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellHantera materialHantera typRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
3/4 "BA-485BLL
StålLåsspak3 / 4 "0 grader till 400 grader F.548 SEK
A
2 "BA-485BLL
StålLåsspak2"0 grader till 400 grader F.1 679 SEK
A
3 "BA-485BLL
StålLåsspak3"0 grader till 400 grader F.6 739 SEK
A
1 "BA-485BLL
StålLåsspak1"0 grader till 400 grader F.585 SEK
A
1/2 "BA-485BLL
StålLåsspak1 / 2 "0 grader till 400 grader F.458 SEK
A
1-1 / 2 "BA-485BLL
StålLåsspak1.5 "0 grader till 400 grader F.1 193 SEK
A
1-1 / 4 "BA-485BLL
StålLåsspak1.25 "0 grader till 400 grader F.890 SEK
A
2-1 / 2 "BA-485BLL
StålLåsspak2.5 "0 grader till 400 grader F.4 667 SEK
B
1 "BA-485BMS
Förzinkat stålSpak1"0 grader till 350 grader F.497 SEK
B
1-1 / 4 "BA-485BMS
Förzinkat stålSpak1.25 "0 grader till 350 grader F.711 SEK
B
1-1 / 2 "BA-485BMS
Förzinkat stålSpak1.5 "0 grader till 350 grader F.904 SEK
B
2 "BA-485BMS
Förzinkat stålSpak2"0 grader till 350 grader F.1 820 SEK
B
1/2 "BA-485BMS
Förzinkat stålSpak1 / 2 "0 grader till 350 grader F.278 SEK
B
3/4 "BA-485BMS
Förzinkat stålSpak3 / 4 "0 grader till 350 grader F.391 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?