Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VENTIL 2 BA-485BLL Kulventil i mässing Inline Lod 2 In | AD2LQD 3RCG3

MILWAUKEE VALVE 2 "BA-485BLL Mässing Kulventil Inline Löd 2 In

Finns i lager
Artikel: AD2LQD Modell: 2 "BA-485BLLKorsreferens: 3RCG3
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
1 679 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypLöd x Löd
Hantera materialStål
Hantera typLåsspak
Max. Tryck600 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek2"
Hamnfull
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 400 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.403
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)27.69
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialHantera typRörstorlekTemp. RäckviddPris
MILWAUKEE VENTIL 1/2" BA-485BLL Mässing Kulventil Inline Löd 1/2 In | AD2LPY 3RCF7 1/2 "BA-485BLLStålLåsspak1 / 2 "0 grader till 400 grader F.458SEK
MILWAUKEE VENTIL 3/4" BA-485BLL Mässing Kulventil Inline Löd 3/4 In | AD2LPZ 3RCF8 3/4 "BA-485BLLStålLåsspak3 / 4 "0 grader till 400 grader F.548SEK
MILWAUKEE VENTIL 1" BA-485BLL Mässing Kulventil Inline Löd 1 In | AD2LQA 3RCF9 1 "BA-485BLLStålLåsspak1"0 grader till 400 grader F.585SEK
MILWAUKEE VENTILE 1-1/4" BA-485BLL Mässing Kulventil Inline Löd 1-1/4 In | AD2LQB 3RCG1 1-1 / 4 "BA-485BLLStålLåsspak1.25 "0 grader till 400 grader F.890SEK
MILWAUKEE VENTIL 1-1/2" BA-485BLL Mässing Kulventil Inline Löd 1-1/2 In | AD2LQC 3RCG2 1-1 / 2 "BA-485BLLStålLåsspak1.5 "0 grader till 400 grader F.1 193 kr
MILWAUKEE VENTIL 2-1/2" BA-485BLL Mässing Kulventil Inline Löd 2-1/2 In | AD2LQE 3RCG4 2-1 / 2 "BA-485BLLStålLåsspak2.5 "0 grader till 400 grader F.4 667 kr
MILWAUKEE VENTILE 3" BA-485BLL Mässing Kulventil Inline Löd 3 In | AD2LQF 3RCG5 3 "BA-485BLLStålLåsspak3"0 grader till 400 grader F.6 739 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2 "BA-485BLL Mässing Kulventil Inline Löd 2 In
1 679 kr /enhet