MILWAUKEE VALVE Ventil för mässing med låg bly, NPT


Filter
Kroppsmaterial: Mässing med låg bly , Motorhuvsstil: Gängad , Kopplingstyp: NPT , Handtagsmaterial: Gjutjärn , Typ av handtag: Handhjul , Max. Vätsketemperatur: 200 grader F , Max. Vattentryck: 200 psi , Stammaterial: Mässing , Typ av ventilspindel: Icke-stigande , Kilmaterial: Mässing
StilModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris (ex moms)
A
UP667 1/2 "
1 11 / 16 "1 / 2 "2-29 / 32 "741 SEK
A
UP667 3/4 "
1 27 / 32 "3 / 4 "3-5 / 16 "803 SEK
A
UP667 3/8 "
1.625 "3 / 8 "2-27 / 32 "563 SEK
A
UP667 1/4 "
1.625 "1 / 4 "2-27 / 32 "608 SEK
A
UP667 2 "
2 27 / 32 "2"6.031 "2 272 SEK
A
UP667 1-1 / 4 "
2 27 / 64 "1.25 "4-11 / 32 "1 393 SEK
A
UP667 1 "
2.187 "1"3-15 / 16 "1 028 SEK
A
UP667 1-1 / 2 "
2.437 "1.5 "4-15 / 16 "1 560 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?