Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VALVE UP667 3/4 grindventil 3/4 tums mässing med låg bly | AC7ZLU 39A262

MILWAUKEE VALVE UP667 3/4 "Gate Valve 3/4 Inch Low Lead Messing

Finns i lager
Artikel: AC7ZLU Modell: UP667 3/4"Korsreferens: 39A262
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
828SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialMässing med låg bly
MotorhuvstilGängad
AnslutningstypNPT
Hantera materialGjutjärn
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd1 27 / 32 "
Max. Vätsketemp.200 grader F
Max. Vattentryck200 psi
Rörstorlek3 / 4 "
StammaterialMässing
Överst på handtaget till inloppscentret3-5 / 16 "
Ventilstammens typIcke-stigande
KilmaterialMässing

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8481801060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
MILWAUKEE VENTIL UP667 1/4" grindventil 1/4 tum Lågt bly Mässing | AC7ZLQ 39A259 UP667 1/4 "1.625 "1 / 4 "2-27 / 32 "627SEK
MILWAUKEE VENTIL UP667 3/8" grindventil 3/8 tum Lågt bly Mässing | AC7ZLR 39A260 UP667 3/8 "1.625 "3 / 8 "2-27 / 32 "644SEK
MILWAUKEE VALVE UP667 1/2 "Gate Valve 1/2 Inch Low Lead Messing | AC7ZLT 39A261 UP667 1/2 "1 11 / 16 "1 / 2 "2-29 / 32 "764SEK
MILWAUKEE VALVE UP667 1 "grindventil 1 tums mässing med låg bly | AC7ZLV 39A263 UP667 1 "2.187 "1"3-15 / 16 "1 061 kr
MILWAUKEE VENTIL UP667 1-1/4" grindventil 1-1/4 tum Lågt blymässing | AC7ZLW 39A264 UP667 1-1 / 4 "2 27 / 64 "1.25 "4-11 / 32 "1 436 kr
MILWAUKEE VENTIL UP667 1-1/2" grindventil 1-1/2 tum Lågt blymässing | AC7ZLX 39A265 UP667 1-1 / 2 "2.437 "1.5 "4-15 / 16 "1 609 kr
MILWAUKEE VENTILE UP667 2" grindventil 2 tum låg blymässing | AC7ZLY 39A266 UP667 2 "2 27 / 32 "2"6.031 "2 343 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP667 3/4 "Gate Valve 3/4 Inch Low Lead Messing
828SEK /enhet