MILWAUKEE VALVE Globeventil med låg bly, NPT


Filter
Kroppsmaterial: Brons med låg bly , Motorhuvsstil: Gängad , Kopplingstyp: NPT , Handtagsmaterial: Formbart järn , Typ av handtag: Handhjul , Max. Vätsketemperatur: 200 grader F , Max. Vattentryck: 300 psi , Stammaterial: Bronze , Typ av ventilspindel: Stigande , Kilmaterial: Bronze
StilModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris (ex moms)
A
UP502 - 38
1 13 / 16 "3 / 8 "3.187 "2 968 SEK
A
UP502 - 14
1.625 "1 / 4 "3-1 / 16 "2 796 SEK
A
UP502 - 12
2 5 / 16 "1 / 2 "3.75 "2 868 SEK
A
UP502 - 34
2 9 / 16 "3 / 4 "4"3 095 SEK
A
UP502 1 "
2 15 / 16 "1"4.375 "4 290 SEK
A
UP502 - 112
3 11 / 16 "1.5 "5.75 "7 562 SEK
A
UP502 - 114
3.375 "1.25 "5.187 "5 722 SEK
A
UP502 2 "
4.437 "2"6.75 "11 932 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?