Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VENTIL UP502 - 112 klotventil 1-1/2 tum Lågt bly Brons | AC7ZMN 39A280

MILWAUKEE VALVE UP502 - 112 Globventil 1-1 / 2 tums brons med låg bly

Finns i lager
Artikel: AC7ZMN Modell: UP502 - 112Korsreferens: 39A280
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
8 096 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlobeventil
Body MaterialBrons med låg bly
MotorhuvstilGängad
AnslutningstypNPT
Hantera materialFormbart järn
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd3 11 / 16 "
Max. Vätsketemp.200 grader F
Max. Vattentryck300 psi
Rörstorlek1.5 "
StammaterialBronze
Överst på handtaget till inloppscentret5.75 "
Ventilstammens typStigande
KilmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4625
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8481801070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
MILWAUKEE VENTIL UP502 - 14 klotventil 1/4 tum Lågt bly Brons | AC7ZMG 39A274 UP502 - 141.625 "1 / 4 "3-1 / 16 "3 098 kr
MILWAUKEE VENTIL UP502 - 38 klotventil 3/8 tum Lågt bly Brons | AC7ZMH 39A275 UP502 - 381 13 / 16 "3 / 8 "3.187 "3 288 kr
MILWAUKEE VENTIL UP502 - 12 klotventil 1/2 tum Lågt bly Brons | AC7ZMJ 39A276 UP502 - 122 5 / 16 "1 / 2 "3.75 "3 178 kr
MILWAUKEE VENTIL UP502 - 34 klotventil 3/4 tum Lågt bly Brons | AC7ZMK 39A277 UP502 - 342 9 / 16 "3 / 4 "4"3 314 kr
MILWAUKEE VALVE UP502 1" Globe Valve 1 Inch Low Lead Brons | AC7ZML 39A278 UP502 1 "2 15 / 16 "1"4.375 "4 593 kr
MILWAUKEE VENTIL UP502 - 114 klotventil 1-1/4 tum Lågt bly Brons | AC7ZMM 39A279 UP502 - 1143.375 "1.25 "5.187 "6 126 kr
MILWAUKEE VALVE UP502 2" Globe Valve 2 Inch Low Lead Brons | AC7ZMP 39A281 UP502 2 "4.437 "2"6.75 "13 220 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP502 - 112 Globventil 1-1 / 2 tums brons med låg bly
8 096 kr /enhet