MILWAUKEE Fram- och återgående sågsatser


Filter
Arbor Storlek: 5 / 8 " , Blade Dia.: 7 1 / 4 " , Bladtyp: 1/2 "Universal Tang , Drive Typ: Direktdrift , Antal ledare: 2 , Kraftkälla: Sladdlös , Stil: Full storlek , Varierande hastighet: Ja
StilModellAmpsBatterikapacitetLedningslängdHantera typVerktygslängdVerktygsviktSpänningPris (ex moms)
A
2722-21HD 48-11-1880
-8 Ah-Mjukt grepp18-7 / 8 "-18 VDC11 467 SEK
B
2732-21HD 48-11-1880
-12 Ah--13-3 / 4 "-18 VDC11 467 SEK
C
2719-21 48-11-1850
-5 Ah-Mjukt grepp6-1 / 2 "-18 VDC8 087 SEK
D
2821-22
-5 Ah-D-handtag17 7 / 64 "6.8 Ibs18V DC7 834 SEK
E
6519-31
12.0-8ft.-19 "7.1 lb.1202 404 SEK
E
6509-31
12.0-8ft.-19 "7.1 lb.1202 404 SEK
F
6538-21
15.0-10ft.-18.75 "9.8 lb.1203 470 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?