XCELITE Långa nästång


Filter
Skärkapacitet / material: Inte specificerad , Handtagsfärg: Grön , Typ av handtag: Ergonomisk , Material: Stål , Max. Käköppning: 1" , Gnistfritt: Nej , Spring Return: Ja , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning) , Spetsbredd: 5 / 64 " , Spänningsvärde: Ingen
StilModellArtikelKäftlängdKäftypKäftbreddTotal längdPris (ex moms)
A
LN55V
ESD Tång med lång näsa1 11 / 16 "Sågtandad17 / 32 "5.5 "590 SEK
A
LN54V
ESD Tång med lång näsa1.187 "Smooth7 / 16 "5"495 SEK
B
CN255VN
Lång nästång----651 SEK
C
LN542N
Lång nästång----513 SEK
D
ELN54GN
Lång nästång----817 SEK
E
SN54N
Lång nästång----609 SEK
F
LN54GVN
Lång nästång----541 SEK
D
LN774512N
Tång----610 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?