MILWAUKEE 2722-21HD 48-11-1880 fram- och återgående sågsats, full storlek, 1-1/4 tums slaglängd, 3000 slag per minut | CE9QTZ 338AN0

MILWAUKEE 2722-21HD 48-11-1880 fram- och återgående sågsats, full storlek, 1-1/4 tums slaglängd, 3000 slag per minut

Finns i lager
Artikel: CE9QTZ Model: 2722-21HD 48-11-1880Korsreferens: 338AN0

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 467 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolvsågssats
Justerbar skoJa
Batterikapacitet8 Ah
Bladetyp1/2 "Universal Tang
Hantera typMjukt grepp
Max. Slag per minut3000
KraftkällaSladdlös
SkomaterialStål
Slaglängd1-1 / 4 "
Verktygslängd18-7 / 8 "
Variabel hastighetJa
Spänning18 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.166
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAmpsBatterikapacitetLedningslängdHantera typVerktygslängdVerktygsviktSpänningPris
MILWAUKEE 6538-21 Sticksågssats 0 till 2800 spm | AB9DPC 2CDC9 6538-2115.0-10ft.-18.75 "9.8 lb.1203 470 kr
MILWAUKEE 6509-31 Sticksågssats 0 till 3000 Spm 120v | AE4AZJ 5HXL6 6509-3112.0-8ft.-19 "7.1 lb.1202 404 kr
MILWAUKEE 6519-31 Sticksågssats 120v 0 till 3000 Spm | AE4AZK 5HXL7 6519-3112.0-8ft.-19 "7.1 lb.1202 404 kr
MILWAUKEE 2719-21 48-11-1850 fram- och återgående sågsats, kompakt, 7/8 tums slaglängd, 3000 slag per minut | CE9QUA 338AL9 2719-21 48-11-1850-5 Ah-Mjukt grepp6-1 / 2 "-18 VDC8 087 kr
MILWAUKEE 2732-21HD 48-11-1880 Cirkelsågsats, 7 1/4 tums bladdiameter, höger bladsida | CF2MVW 338AN1 2732-21HD 48-11-1880-12 Ah--13-3 / 4 "-18 VDC11 467 kr
MILWAUKEE 2821-22 fram- och återgående sågsats, full storlek, 1 1/4 tums slaglängd, 3000 Max. Slag per minut | CH6JGE 60YT10 2821-22-5 Ah-D-handtag17 7 / 64 "6.8 Ibs18V DC7 834 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 2722-21HD 48-11-1880 fram- och återgående sågsats, full storlek, 1-1/4 tums slaglängd, 3000 slag per minut
11 467 kr /enhet