Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MITUTOYO 182-305 Stålregel Flexibel 12 tum 32/64 / 0.5 / 1 mm | AD8MTQ 4LA69

MITUTOYO 182-305 stållinjal flexibel 12 tum 32 / 64 / 0.5 / 1 mm

Finns i lager
Artikel: AD8MTQ Modell: 182-305Korsreferens: 4LA69
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
581SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSemi-flexibel regel
ByggHärdat härdat stål
graderingar16:or, 32:or, 64:or, 1 mm och 1/2 mm
Längd300mm
Bredd16mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)33.27
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod9017208080
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellByggGraderingstypgraderingarArtikelLängdBreddPris
MITUTOYO 182-208 Stålregel Flexibel 6 tum 10/50: e / 0.5 / 1 mm | AD8MTM 4LA66 182-208Härdat härdat stål-50-delar, 100-delar, 1 mm, 1/2 mmFlexibel regel150mm13mm317SEK
MITUTOYO 182-226 Stålregel Flexibel 12 tum 50/100 / 0.5 / 1 mm | AD8MTN 4LA67 182-226Härdat härdat stål-50-delar, 100-delar, 1 mm, 1/2 mmFlexibel regel300mm13mm609SEK
MITUTOYO 182-201 stålregel flexibel 6 tum 8/16/32 / 64: e | AE7ZCB 6C289 182-201Härdat rostfritt stål4R8: e, 16: e, 32: e, 64: eFlexibel regel6"1 / 2 "238SEK
MITUTOYO 182-203 Stålregel Flexibel 6 tum 32/64/10/100: e | AE7ZCD 6C293 182-203Härdat rostfritt stål5RFram: 32: e och 64: e, Baksida: 10: e och 100: eFlexibel regel6"1 / 2 "228SEK
MITUTOYO 182-223 Stålregel Flexibel 12 tum 32/64/10/100: e | AE7ZCE 6C294 182-223Härdat rostfritt stål5RFram: 32: e och 64: e, Baksida: 10: e och 100: eFlexibel regel12 "1 / 2 "444SEK
MITUTOYO 182-202 Stålregel Flexibel 6 tum 32/64/50/100: e | AE7ZCF 6C295 182-202Härdat rostfritt stål16RFram 32: e och 64: e, Bakre 50: e och 100: eFlexibel regel6"1 / 2 "215SEK
MITUTOYO 182-222 stålregel flexibel 12 tum 32/64/50/100: e | AE7ZCG 6C296 182-222Härdat rostfritt stål16RFram 32: e och 64: e, Bakre 50: e och 100: eFlexibel regel12 "1 / 2 "445SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 182-305 stållinjal flexibel 12 tum 32 / 64 / 0.5 / 1 mm
581SEK /enhet