Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ML KISHIGO 1083-2X väst med hög synlighet klass 2 2xl kalk | AF4CPL 8PWD3

ML KISHIGO 1083-2X High Visibility Väst Klass 2 2xl Lime

Finns i lager
Artikel: AF4CPL Modell: 1083-2XKorsreferens: 8PWD3
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
176SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäst med hög synlighet
ANSI-klass2
ATPV-betygunrated
StängningstypKrok och ögla
FärgKalk
Passar bröststorlek52 "till 54"
KönUnisex
Längd28 "
MaterialPolyester Mesh
Antal fickor0
Antal fickor (inuti)2
Antal fickor (utanför)2
Fickor4
Storlek2XL
RandfärgSilver

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod6117809540
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPassar bröststorlekLängdStorlekPris
ML KISHIGO 1083-3X High Visibility Väst Klass 2 3xl Lime | AF3YWY 8FZ51 1083-3X56 "till 58"26 "3XL176SEK
ML KISHIGO 1083-4X High Visibility Väst Klass 2 4xl Lime | AF3YWZ 8FZ52 1083-4X60 "till 62"26 "4XL177SEK
ML KISHIGO 1083-M High Visibility Väst Klass 2 M Lime | AF4GMJ 8VZT4 1083-M40 "till 42"29 "M176SEK
ML KISHIGO 1083-XL High Visibility Väst Klass 2 Xl Lime | AF4HZH 8XL59 1083-XL48-50 "29 "XL176SEK
ML KISHIGO 1083-5X High Visibility Väst Klass 2 5xl Lime | AF4PKA 9EH07 1083-5X64 "till 66"21 "5XL176SEK
ML KISHIGO 1083-6X High Visibility Väst Klass 2 6 Xl Lime | AF4VWE 9M129 1083-6X68 "till 70"26 "6XL654SEK
ML KISHIGO 1083-L High Visibility Väst Klass 2 L Lime | AF4ZYP 9TM70 1083-L44 "till 46"29 "L176SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ML KISHIGO 1083-2X High Visibility Väst Klass 2 2xl Lime
176SEK /enhet