Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ML KISHIGO 1084-M väst med hög synlighet Klass 2 M Orange | AF4HZG 8XL54

ML KISHIGO 1084-M High Visibility Väst Klass 2 M Orange

Finns i lager
Artikel: AF4HZG Modell: 1084-MKorsreferens: 8XL54
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
181SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäst med hög synlighet
ANSI-klass2
ATPV-betygunrated
StängningstypKrok och ögla
FärgOrange
Passar bröststorlek40 "till 42"
KönUnisex
Längd30 "
MaterialPolyester Mesh
Antal fickor0
Antal fickor (inuti)2
Antal fickor (utanför)2
Fickor4
StorlekM
RandfärgSilver

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod6117809540
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPassar bröststorlekLängdStorlekPris
ML KISHIGO 1084 -L High Visibility Väst Klass 2 L Orange | AF3YVY 8FY64 1084 -L44 "till 46"30 "L181SEK
ML KISHIGO 1084-XL High Visibility Väst Klass 2 Xl Orange | AF3YVZ 8FY65 1084-XL48-50 "29 "XL177SEK
ML KISHIGO 1084-2X High Visibility Väst Klass 2 2xl Orange | AF3YWW 8FZ49 1084-2X52 "till 54"28 "2XL181SEK
ML KISHIGO 1084-5X High Visibility Väst Klass 2 5xl Orange | AF3YWX 8FZ50 1084-5X64 "till 66"27 "5XL181SEK
ML KISHIGO 1084-4X High Visibility Väst Klass 2 4xl Orange | AF4EQN 8TVM3 1084-4X60 "till 62"25 "4XL181SEK
ML KISHIGO 1084-3X High Visibility Väst Klass 2 3xl Orange | AF4ZYN 9TM69 1084-3X56 "till 58"28 "3XL181SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ML KISHIGO 1084-M High Visibility Väst Klass 2 M Orange
181SEK /enhet