Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ML KISHIGO AZFM300-XL Flamsäker Hi Visibility Väst Klass 2 Xl Lime | AF7YYY 23NZ86

ML KISHIGO AZFM300-XL Flamsäker Hi Visibility-väst Klass 2 Xl Lime

Finns i lager
Artikel: AF7YYY Modell: AZFM300-XLKorsreferens: 23NZ86
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
2 052 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFR väst med hög synlighet
ANSI-klass2
ATPV-betyg5.1
StängningstypDragkedja
FärgGulgrön
Passar bröststorlek48 "till 59"
KönUnisex
Riskkategori (HRC)1
Längd27 "
MaterialModakryl
Antal fickor0
Antal fickor (inuti)3
Antal fickor (utanför)0
Fickor4
StorlekXL
RandfärgSilver

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod6117809000

Produktvarianter

ProduktModellPassar bröststorlekLängdStorlekPris
ML KISHIGO AZFM300-M Flamsäker Hi Visibility Väst Klass 2 M Lime | AF7YYW 23NZ84 AZFM300-M40 "till 51"26 "M2 052 kr
ML KISHIGO AZFM300-L Flamsäker Hi Visibility-väst Klass 2 L Lime | AF7YYX 23NZ85 AZFM300-L44 "till 55"27 "L2 052 kr
ML KISHIGO AZFM300-2X Flamsäker Hi Visibility Väst Klass 2 2xl Lime | AF7YYZ 23NZ87 AZFM300-2X52 "till 63"28 "2XL2 158 kr
ML KISHIGO AZFM300-3X Flamskyddad hög synlighet väst klass 2 3xl kalk | AF7YZA 23NZ88 AZFM300-3X56 "till 67"29 "3XL2 294 kr
ML KISHIGO AZFM300-4X Flamsäker Hi Visibility Väst Klass 2 4xl Lime | AF7YZB 23NZ89 AZFM300-4X60 "till 71"29 "4XL2 380 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ML KISHIGO AZFM300-XL Flamsäker Hi Visibility-väst Klass 2 Xl Lime
2 052 kr /enhet