Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ML KISHIGO AZFM300-4X Flamsäker Hi Visibility Väst Klass 2 4xl Lime | AF7YZB 23NZ89

ML KISHIGO AZFM300-4X Flamsäker Hi Visibility Väst Klass 2 4xl Lime

Finns i lager
Artikel: AF7YZB Modell: AZFM300-4XKorsreferens: 23NZ89

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 093 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFR väst med hög synlighet
ANSI-klass2
ATPV-betyg5.1
StängningstypDragkedja
FärgGulgrön
Passar bröststorlek60 "till 71"
KönUnisex
Riskkategori (HRC)1
Längd29 "
MaterialModakryl
Antal fickor0
Antal fickor (inuti)3
Antal fickor (utanför)0
Fickor4
Storlek4XL
RandfärgSilver

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod6117809000

Produktvarianter

ProduktModellPassar bröststorlekLängdStorlekPris
ML KISHIGO AZFM300-M Flamsäker Hi Visibility Väst Klass 2 M Lime | AF7YYW 23NZ84 AZFM300-M40 "till 51"26 "M1 840 kr
ML KISHIGO AZFM300-L Flamsäker Hi Visibility-väst Klass 2 L Lime | AF7YYX 23NZ85 AZFM300-L44 "till 55"27 "L1 840 kr
ML KISHIGO AZFM300-XL Flamsäker Hi Visibility Väst Klass 2 Xl Lime | AF7YYY 23NZ86 AZFM300-XL48 "till 59"27 "XL1 840 kr
ML KISHIGO AZFM300-2X Flamsäker Hi Visibility Väst Klass 2 2xl Lime | AF7YYZ 23NZ87 AZFM300-2X52 "till 63"28 "2XL1 917 kr
ML KISHIGO AZFM300-3X Flamskyddad hög synlighet väst klass 2 3xl kalk | AF7YZA 23NZ88 AZFM300-3X56 "till 67"29 "3XL2 020 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ML KISHIGO AZFM300-4X Flamsäker Hi Visibility Väst Klass 2 4xl Lime
2 093 kr /enhet