ML KISHIGO GF184 High Visibility-väst


ML Kishigo GF184-seriens högsiktsvästar är viktiga säkerhetsredskap som används vid konstruktion, vägarbete, trafikkontroll och nödsituationer. Tillverkade av fluorescerande, synliga material med reflekterande remsor, ser dessa västar till att arbetare sticker ut i svagt ljus eller dåligt ljus... väderförhållanden. Läs mer

Filter
ANSI-klass: 2 , ATPV-betyg: 5.5 kal / cm2 , Stängningstyp: Krok och ögla , Färg: Orange röd , Riskkategori (HRC): 2 , Material: Modakryl , Antal fickor: 4 , Randfärg: Silver
StilModellPassar bröststorlekLängdStorlekPris (ex moms)
A
GF184-SM
40 "till 42"27 "M1 389 SEK
A
GF184-2X-3X
50 "till 54"28.5 "2XL / 3XL1 396 SEK
A
GF184-4X-5X
56 "till 62"29 "4XL / 5XL1 408 SEK

GF184 High Visibility-väst

ML Kishigo GF184-seriens högsiktsvästar är viktiga säkerhetsredskap som används vid konstruktion, vägarbete, trafikkontroll och nödsituationer. Dessa västar är gjorda av fluorescerande, synliga material med reflekterande remsor, och ser till att arbetare sticker ut i svagt ljus eller ogynnsamma väderförhållanden.

Funktioner

  • Dessa västar har flera fickor med kardborrstängningar för bekväm förvaring av verktyg och utrustning.
  • De kommer med justerbara sidoband för en anpassad passform för olika kroppsstorlekar.
  • Dessa västar erbjuder andningsbart meshtyg för att främja luftcirkulation och komfort under långvarig användning.
  • De är utrustade med en 2 tum bred reflekterande tejp för maximal synlighet och garanterar arbetarnas säkerhet i olika förhållanden med svagt ljus.
  • Dessa västar har modakrylkonstruktion, vilket gör dem flambeständiga och idealiska för applikationer där arbetare utsätts för potentiella brandrisker.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?