Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ML KISHIGO GF184-2X-3X Flamsäker väst, orange med silverrand, krok-och-ögle-stängning, 2XL/3XL | CD3WVR 426M16

ML KISHIGO GF184-2X-3X Flamsäker väst, orange med silverrand, krok-och-ögle-stängning, 2XL/3XL

Finns i lager
Artikel: CD3WVR Modell: GF184-2X-3XKorsreferens: 426M16
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
310SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäst med hög synlighet
ANSI-klass2
ATPV-betyg5.5 kal / cm2
StängningstypKrok och ögla
FärgOrange röd
Passar bröststorlek50 "till 54"
Riskkategori (HRC)2
Längd28.5 "
MaterialModakryl
Antal fickor4
Antal fickor (inuti)1
Antal fickor (utanför)4
Storlek2XL / 3XL
RandfärgSilver

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3285

Produktvarianter

ProduktModellPassar bröststorlekLängdStorlekPris
ML KISHIGO GF184-S-M Flamsäker väst, orange med silverrand, kardborrstängning, S/M | CD3WPN 426M19 GF184-SM40 "till 42"27 "M302SEK
ML KISHIGO GF184-4X-5X Flamsäker väst, orange med silverrand, krok-och-ögle-stängning, 4XL/5XL | CD3WPQ 426M17 GF184-4X-5X56 "till 62"29 "4XL / 5XL321SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ML KISHIGO GF184-2X-3X Flamsäker väst, orange med silverrand, krok-och-ögle-stängning, 2XL/3XL
310SEK /enhet