ML KISHIGO Ekonomi Regnkläder Set, Lime


Kishigo RW100 ekonomi-regnklädersset är en bärares lösning för att hålla sig torr i våta och regniga förhållanden. De är idealiska för byggnadsarbetare, vägpersonal, räddningspersonal och utomhusentusiaster för att säkerställa komfort och torrhet under dåligt väder.

Filter
ANSI-klass: 3 , Stängningstyp: Dragkedja , Färg: Kalk , Kön: Herr , Antal ytterfickor: 3 , sömstil: Värmeförseglad
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
RW100-2X-3X
2XL / 3XL2 419 SEK
A
RW100-4X / 5X
4XL / 5XL2 419 SEK
A
RW100-L-XL
L / XL2 419 SEK
A
RW100-SM
S / M2 419 SEK

Ekonomi Regnkläder Set, Lime

Kishigo RW100 ekonomi-regnklädersset är en bärares lösning för att hålla sig torr i våta och regniga förhållanden. De är idealiska för byggnadsarbetare, vägpersonal, räddningspersonal och utomhusentusiaster för att säkerställa komfort och torrhet under dåligt väder.

Funktioner

  • De har en packbar huva gömd i kragen, vilket ger snabb åtkomst när det behövs.
  • Dessa regnklädersset har ett randmönster med U-rygg och reflekterande tejp för att förbättra synligheten, vilket gör dem lämpliga för arbete i närheten av snabbrörlig trafik eller under förhållanden med svagt ljus.
  • De är utrustade med totalt sex fickor (3 på jackan och 3 på byxorna) för att bekvämt bära med dig viktiga saker när du är på språng.
  • Dessa regnklädesset har tryckknappar och tryckknappar av ankeltyp för att säkerställa en säker passform och de förseglade sömmarna för att lägga till ett extra lager av skydd mot regn.
  • De är integrerade med en dragkedja i full längd och justerbar huva, tillsammans med byxor med elastisk midja för att ge fullständig täckning och skydd mot regnet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?