Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MONARCH PLT200 Varvräknare, 0.5 till 20000 rpm, 5 alfanumerisk LCD | AE2MAR 4YE86

MONARCH PLT200 varvräknare, 0.5 till 20000 5 rpm, XNUMX alfanumeriska LCD-skärmar

Finns i lager
Artikel: AE2MAR Modell: PLT200Korsref: 4YE86
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
3 684 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLasertachometer
NoggrannhetLaser +/- 0.01% / Kontakt +/- 0.05%
Kalibrerings certifikatNIST
Visa5 siffror + 5 alfanumerisk LCD
IndikatorPå mål och lågt batterinivå
LjuskällaLaser
MinneMax-, min- och senaste avläsningar
Upplösning0.001 till 10 varv per minut (områdesberoende)
RPM-räckviddOptisk 5 till 200K (icke-kontakt) / 0.5 till 20K (kontakt)
TypKontakt och icke-kontakt
Arbetsvinkel+/- 30 grader
Arbetsavstånd2 till 300 tum

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod9029204080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Optisk / laser varvräknare som används för att mäta varv per minut för fordon och marina fartyg
    • Kan säkert observera både skärmen och det roterande målet samtidigt
    • Fungerar på ett maximalt avstånd av 25 fot från det reflekterande målet med en klass 2 laserljuskälla
    • TTL-kompatibel pulsutgångsmekanism för att utlösa enheter, som datainsamlare eller stroboskop
    • Programmerbar i både engelska och metriska linjära priser

Produktvarianter

ProduktModellMinnePris
MONARCH PLT200 KIT Varvräknare Lasersats | AE2MAT 4YE87 PLT200-KITMax / Min / Senaste läsning5 501 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONARCH PLT200 varvräknare, 0.5 till 20000 5 rpm, XNUMX alfanumeriska LCD-skärmar
3 684 kr /enhet