KERN AND SOHN BFB-A-serien Golvvåg


Filter
Kalibreringsklass: III , Bildskärmstyp: Display , Husmaterial: Plast , Inspänning: 100 till 240V , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: Kg , Material för vågplatta: Pulverlackerat stål
StilModellVägning ytdjupKalibreringsvärdelinjäritetVäger ytans breddMinsta ViktPlattformsdjupläsbarhetRektangulär vägningsyta storlekPris (ex moms)
A
BFB 1T-4SNM
1000 mm0.5Kg+/-1.5 kg1000 mm10Kg85 mm500g1000 x 1000 mm20 450 SEK
B
BFB 600K-1SNM
1000 mm0.2Kg+/-0.6 kg1000 mm4Kg85 mm200g1000 x 1000 mm20 450 SEK
C
BFB 3T-3NM
1250 mm1Kg+/-2 kg1500 mm20Kg85 mm1000g1500 x 1250 mm28 304 SEK
D
BFB 1T-4NM
1250 mm0.5Kg+/-1.5 kg1500 mm10Kg85 mm500g1500 x 1250 mm28 304 SEK
E
BFB 600K-1NM
1250 mm0.2Kg+/-0.4 kg1500 mm4Kg85 mm200g1500 x 1250 mm28 304 SEK
F
BFB 3T1LM
1500 mm1Kg+/-2 kg1500 mm20Kg80 mm1000g1500 x 1500 mm32 602 SEK
G
BFB 6T-3M
1500 mm2Kg+/-2 kg1500 mm40Kg130 mm-1500 x 1500 mm38 530 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?