MORSE DRUM Trummor med två hjul


Filter
Trumtyp: Hink eller burk , Material: Stål , Min. Trummans höjd: 30 " , Antal hjul: 2 , Typ: 2-hjul , Hjulbredd: 2.5 " , Bredd: 25.25 "
StilModellHjulHöjdKapacitetPris (ex moms)
A
152
-61.25 "1000 Ibs6 257 SEK
B
155
-62 "1000 Ibs7 801 SEK
C
153
-61.25 "1000 Ibs5 905 SEK
D
152-5
--150 Ibs3 355 SEK

Trummor med två hjul

Morse tvåhjulslastbilar är idealiska för att flytta stål-, plast- och fibertrummor i livsmedels- och dryckesbearbetning och lagerlokaler. De har inbyggda tår och krokar för att lyfta trummor genom att skjuta under trummans botten respektive toppfälgarna. De har gjutna gummihjul för hantering av trummor på upp till 1000 kg samtidigt som de förhindrar glid på ojämna ytor och hala golv. Välj mellan ett stort utbud av dessa trumlastbilar, tillgängliga i 61.25 och 62 tum höjder Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?